pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2778970000 IE-SW-SL20M-8GT-12GESFP-HV - 2778970000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2778970000 IE-SW-SL20M-8GT-12GESFP-HV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail)

  • Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps - 8

  • Gestibile - sì

  • Numero di slot per moduli - 0

  • Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

494 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4064675048237

Codice prodotto

WEI2778970000

Cod. produttore

2778970000

Produttore

WEI

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail)

Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps:

8

Gestibile:

sì

Numero di slot per moduli:

0

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:

0

Ethernet:

sì

Numero di porte Mini GBIC a 10 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100/1000 Mbps:

12

Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:

0

Numero delle porte PoE:

0

Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC:

0

Numero di porte GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte M12 a 10/100 Mbps:

0

Numero di porte SC a 100 Mbps:

0

Grado di protezione (IP):

IP30

Numero di porte ST a 100 Mbps:

0

Layer 2:

sì

Numero di porte SC a 1000 Mbps (SX):

0

Numero di porte, altre:

0

Layer 3:

no

Numero di porte SC a 1000 Mbps (LX):

0

Larghezza:

115 mm

Numero di porte POF 100 Mbps:

0

Numero di porte POF 1000 Mbps:

0

Profondità:

159 mm

Numero massimo di switch impilabili:

0

Altezza:

154 mm

Switch di rete per la comunicazione tra stazioni in reti Ethernet.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER