pagina iniziale
nuovo

WEIDMULLER - WEI2773690000 TOPL 24VDC OFF 150MS - 2773690000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2773690000 TOPL 24VDC OFF 150MS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Intervallo di tempo - 0.15...0.15 s

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 21.6...31.2 V

  • Funzione ritardata all'eccitazione - no

  • Funzione ritardata alla diseccitazione -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4064675037460

Codice prodotto

WEI2773690000

Cod. produttore

2773690000

Produttore

WEI

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Intervallo di tempo:

0.15...0.15 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

21.6...31.2 V

Funzione ritardata all'eccitazione:

no

Funzione ritardata alla diseccitazione:

Funzione stella/triangolo:

no

Funzione formazione d'impulsi:

no

Funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso:

no

Funzione passante con ritardo all'eccitazione:

no

Funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso:

no

Telecomando possibile:

no

Funzione passante con ritardo alla diseccitazione:

no

Innestabile su contattore:

no

Funzione ciclica con pausa iniziale, variabile:

no

Con uscita semiconduttore:

Funzione ciclica con impulso iniziale, variabile:

no

Numero di uscite, ritardate, contatto invertitore:

0

Adatto per montaggio su guida a cappello:

Larghezza:

6.4 mm

Adatto solo per telecomando:

no

Profondità:

62.4 mm

Numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura:

0

Altezza:

89.4 mm

Numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore:

0

Numero di uscite, ritardate, contatto di apertura:

0

Numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura:

1

Uscite, con commutazione ritardate/non ritardate:

no

Apparecchio completo con base:

Tensione d'esercizio in DC:

52.8...52.8 V

Tipo di tensione d'esercizio:

DC

Grado di protezione (IP):

IP20

Temporizzatori per la lavorazione di segnali di comando. Gli impulsi brevi vengono allungati nel tempo e pertanto rilevati in modo affidabile dai moduli di comando a valle.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER