pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2772800000 HDC MHX 4P MP - 2772800000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2772800000 HDC MHX 4P MP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale In - 40 A

  • Tensione nominale - 830 V

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connessione a spine

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4064675036234

Codice prodotto

WEI2772800000

Cod. produttore

2772800000

Produttore

WEI

Esecuzione del contatto:

Spina

Numero di poli:

4

Corrente nominale In:

40 A

Tensione nominale:

830 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connessione a spine

Inserto di contatti senza contatti:

no

Materiale dell'inserto del connettore:

Materiale termoplastico

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Tensione impulsiva nominale:

8 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

2.5...6 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

2.5...6 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

2.5...6 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

2.5...6 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Argento

Materiale dell'inserto del contatto:

Materiale termoplastico

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

no

Larghezza:

14.5 mm

Altezza:

40.75 mm

Profondità:

34 mm

Modulo per la trasmissione di dati.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER