pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2765650000 DRW373024LT - 2765650000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2765650000 DRW373024LT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento a connettore piatto

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 21.6...26.4 V

  • Apparecchio completo con base - no

Confezione

  • 10 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

20 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4064675076544

Codice prodotto

WEI2765650000

Cod. produttore

2765650000

Produttore

WEI

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a connettore piatto

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale:

16 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

21.6...26.4 V

Apparecchio completo con base:

no

Numero contatti di commutazione:

3

Con indicatore a LED:

sì

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Azionamento, polarità:

Non polarizzato

Materiale del rivestimento di contatto:

Stagno

Larghezza:

36 mm

Materiale del contatto:

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Altezza:

36 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

48 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

400...400 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

400...400 V

Tensione d'esercizio in DC:

250...250 V

Relè per commutare carichi elettrici elevati.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER