WEIDMULLER - WEI2765570000 DRW373730LT - 2765570000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento a connettore piatto
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 207...253 V
Corrente nominale - 16 A
Apparecchio completo con base - no
Confezione
10 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
20 Kg CO₂-eq
EAN
4064675076629
Codice prodotto
WEI2765570000
Cod. produttore
2765570000
Produttore
WEI
Esecuzione del collegamento elettrico:
Collegamento a connettore piatto
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
207...253 V
Corrente nominale:
16 A
Apparecchio completo con base:
no
Numero contatti di commutazione:
3
Con indicatore a LED:
sì
Con contatti forzati:
no
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Con morsetti amovibili:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
207...253 V
Azionamento, polarità:
Non polarizzato
Materiale del rivestimento di contatto:
Stagno
Larghezza:
36 mm
Materiale del contatto:
Ossido di argento e stagno (AgSnO2)
Altezza:
36 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Profondità:
48 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
400...400 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
400...400 V
Tensione d'esercizio in DC:
250...250 V
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER