WEIDMULLER - WEI2759100000 FSKIT 24VDC 3NO3NC FG LD AGSNO AU - 2759100000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 21.6...26.4 V
Apparecchio completo con base - sì
Numero contatti di commutazione - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4064675009344
Codice prodotto
WEI2759100000
Cod. produttore
2759100000
Produttore
WEI
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
21.6...26.4 V
Apparecchio completo con base:
sì
Numero contatti di commutazione:
0
Con indicatore a LED:
sì
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Con morsetti amovibili:
no
Azionamento, polarità:
Polarizzato
Larghezza:
29.8 mm
Materiale del contatto:
Altre leghe non di rame
Altezza:
89.4 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
3
Numero contatti normalmente aperti (NA):
3
Profondità:
59.8 mm
Grado di protezione (IP):
IP10