pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2759080000 FSKIT 24VDC 2NO2NC FG LD AGSNO AU - 2759080000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2759080000 FSKIT 24VDC 2NO2NC FG LD AGSNO AU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 21.6...26.4 V

  • Apparecchio completo con base - sì

  • Numero contatti di commutazione - 0

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

25 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4064675009320

Codice prodotto

WEI2759080000

Cod. produttore

2759080000

Produttore

WEI

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

21.6...26.4 V

Apparecchio completo con base:

sì

Numero contatti di commutazione:

0

Con indicatore a LED:

sì

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Azionamento, polarità:

Polarizzato

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Larghezza:

22.4 mm

Materiale del contatto:

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Altezza:

89.4 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Profondità:

59.8 mm

Grado di protezione (IP):

IP10

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

400...400 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

400...400 V

Tensione d'esercizio in DC:

250...250 V

Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER