pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2759040000 FSR0225024 FG - 2759040000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2759040000 FSR0225024 FG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 21.6...26.4 V

  • Apparecchio completo con base - no

  • Numero contatti di commutazione - 0

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4064675266150

Codice prodotto

WEI2759040000

Cod. produttore

2759040000

Produttore

WEI

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

21.6...26.4 V

Apparecchio completo con base:

no

Numero contatti di commutazione:

0

Con indicatore a LED:

no

Con contatti forzati:

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Azionamento, polarità:

Non polarizzato

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Larghezza:

13 mm

Materiale del contatto:

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Altezza:

40 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Profondità:

24 mm

Grado di protezione (IP):

IP50

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

400...400 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

400...400 V

Tensione d'esercizio in DC:

250...250 V

Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER