WEIDMULLER - WEI2759030000 FSR0315024 FG - 2759030000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 21.6...26.4 V
Apparecchio completo con base - no
Numero contatti di commutazione - 0
Confezione
5 PZ
EAN
4064675266143
Codice prodotto
WEI2759030000
Cod. produttore
2759030000
Produttore
WEI
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
21.6...26.4 V
Apparecchio completo con base:
no
Numero contatti di commutazione:
0
Con indicatore a LED:
no
Con contatti forzati:
sì
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Con morsetti amovibili:
no
Azionamento, polarità:
Non polarizzato
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Larghezza:
13 mm
Materiale del contatto:
Ossido di argento e stagno (AgSnO2)
Altezza:
40 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
3
Profondità:
24 mm
Grado di protezione (IP):
IP50
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
400...400 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
400...400 V
Tensione d'esercizio in DC:
250...250 V
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER