WEIDMULLER - WEI2748250000 HDC MHP 200 FAS - 2748250000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Presa
Numero di poli - 1
Corrente nominale In - 200 A
Tensione nominale - 1000 V
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite assiale
Confezione
2 PZ
EAN
4050118891133
Codice prodotto
WEI2748250000
Cod. produttore
2748250000
Produttore
WEI
Esecuzione del contatto:
Presa
Numero di poli:
1
Corrente nominale In:
200 A
Tensione nominale:
1000 V
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite assiale
Inserto di contatti senza contatti:
no
Materiale dell'inserto del connettore:
Materiale termoplastico
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Temperatura d'esercizio:
-40...125 °C
Tensione impulsiva nominale:
8 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Con griglia di protezione:
no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
25...70 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
25...70 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
25...70 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
25...70 mm²
Materiale del rivestimento di contatto:
Argento
Materiale dell'inserto del contatto:
Materiale termoplastico
Materiale del contatto:
Altre leghe di rame
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
no
Larghezza:
34.2 mm
Altezza:
60 mm
Profondità:
34.2 mm
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


