pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2744110000 A2T 2.5 DT/DT - 2744110000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2744110000 A2T 2.5 DT/DT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...2.5 mm²

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a innesto

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

  • Esecuzione della separazione longitudinale - Orientabile

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4050118888409

Codice prodotto

WEI2744110000

Cod. produttore

2744110000

Produttore

WEI

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...2.5 mm²

Corrente nominale In:

16 A

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a innesto

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Esecuzione della separazione longitudinale:

Orientabile

Colore:

Beige

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...2.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a innesto

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...2.5 mm²

Tensione nominale:

400 V

Altezza:

115 mm

Larghezza:

5.1 mm

Esecuzione della separazione trasversale:

Senza

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...2.5 mm²

Numero di piani:

2

Piastra di chiusura necessaria:

Temperatura d'esercizio:

-60...130 °C

Profondità:

50.5 mm

Piani interni esclusi con ponte:

no

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Con presa per test integrata:

Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER