pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2733970000 ZQV 6N/10 - 2733970000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2733970000 ZQV 6N/10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Raccordo trasversale

  • Numero di morsetti cavallottati - 10

  • Corrente nominale In - 41 A

  • Dimensione modulare - 8 mm

  • Colore - Arancione

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4064675066811

Codice prodotto

WEI2733970000

Cod. produttore

2733970000

Produttore

WEI

Tipologia:

Raccordo trasversale

Numero di morsetti cavallottati:

10

Corrente nominale In:

41 A

Dimensione modulare:

8 mm

Colore:

Arancione

Isolato:

sì

Tipo di montaggio:

Innestabile

Tensione nominale:

400 V

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Con protezione dal contatto:

sì

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER