WEIDMULLER - WEI2733960000 ZQV 6N/7 - 2733960000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Raccordo trasversale
Numero di morsetti cavallottati - 7
Corrente nominale In - 41 A
Dimensione modulare - 8 mm
Colore - Arancione
Confezione
20 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
4064675066804
Codice prodotto
WEI2733960000
Cod. produttore
2733960000
Produttore
WEI
Tipologia:
Raccordo trasversale
Numero di morsetti cavallottati:
7
Corrente nominale In:
41 A
Dimensione modulare:
8 mm
Colore:
Arancione
Isolato:
sì
Tipo di montaggio:
Innestabile
Tensione nominale:
400 V
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Con protezione dal contatto:
sì
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER