WEIDMULLER - WEI2731380000 TS 35X7.5/1.0 2M/CU/BK - 2731380000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Rame
Lunghezza - 2000 mm
Altezza - 35 mm
Protezione della superficie - Non trattato
Distanza foro centrale - 0 mm
Confezione
40 M
EAN
4050118810882
Codice prodotto
WEI2731380000
Cod. produttore
2731380000
Produttore
WEI
Materiale:
Rame
Lunghezza:
2000 mm
Altezza:
35 mm
Protezione della superficie:
Non trattato
Distanza foro centrale:
0 mm
Spessore del materiale:
1 mm
Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


