pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2728620000 AWPD 35 4X6/6X2.5 - 2728620000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2728620000 AWPD 35 4X6/6X2.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 1.5...35 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Corrente nominale In - 110 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 11

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4050118801125

Codice prodotto

WEI2728620000

Cod. produttore

2728620000

Produttore

WEI

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

1.5...35 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Corrente nominale In:

110 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

11

Tensione nominale:

1000 V

Colore:

Beige

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1.5...35 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1.5...35 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

1.5...35 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a innesto

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

no

Piastra di chiusura necessaria:

no

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

16.2 mm

Altezza:

117.93 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Temperatura d'esercizio:

-60...110 °C

Profondità:

51.6 mm

Adatto per materiale conduttore:

Rame

Morsettiera per ripartizione di potenziale. Con elevata densità di contatti.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER