pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2726040000 IE-PS-SP0-S-FH-180 - 2726040000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2726040000 IE-PS-SP0-S-FH-180

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - Altro

  • Tipologia - Presa (jack)

  • Schermato - sì

  • Tipo di collegamento - Morsetto tagliente

  • Adatto per conduttori massicci - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118810790

Codice prodotto

WEI2726040000

Cod. produttore

2726040000

Produttore

WEI

Tipo di connettore:

Altro

Tipologia:

Presa (jack)

Schermato:

sì

Tipo di collegamento:

Morsetto tagliente

Adatto per conduttori massicci:

sì

Colore:

Argento

Min. AWG-size:

Altro

Max. AWG-size:

22

Connettore di assemblaggio sul campo Single Pair Ethernet a norma IEC 63171.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER