pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2725280000 WPD 108 1X120/2X35+3X25+4X16 RD - 2725280000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2725280000 WPD 108 1X120/2X35+3X25+4X16 RD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Corrente nominale In - 400 A

  • Tipo di montaggio - Montaggio diretto

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

  • Tensione nominale - 1000 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118796605

Codice prodotto

WEI2725280000

Cod. produttore

2725280000

Produttore

WEI

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Corrente nominale In:

400 A

Tipo di montaggio:

Montaggio diretto

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Colore:

Rosso

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1.5...120 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1.5...120 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

1.5...95 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

Piastra di chiusura necessaria:

no

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

51.1 mm

Altezza:

95 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

Temperatura d'esercizio:

-50...130 °C

Profondità:

77 mm

Adatto per materiale conduttore:

Alluminio/rame

Morsettiera per ripartizione di potenziale. Con elevata densità di contatti.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER