pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2704410000 A2T 2.5 EM1 24VUC LED RD/1 - 2704410000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2704410000 A2T 2.5 EM1 24VUC LED RD/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione antideflagrante 'Ex e' - no

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.5...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.5...2.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.5...4 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4064675056492

Codice prodotto

WEI2704410000

Cod. produttore

2704410000

Produttore

WEI

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...4 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...4 mm²

Corrente nominale In:

0.02 A

Tensione nominale:

24 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a innesto

Numero di piani:

2

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-60...130 °C

Larghezza:

5.1 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

50.5 mm

Piastra di chiusura necessaria:

Colore:

Beige

Tipo di elemento costruttivo:

LED

Morsettiera con componenti elettronici.