pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2704360000 A2T 2.5 EM2 D/0 - 2704360000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2704360000 A2T 2.5 EM2 D/0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...4 mm²

  • Tipo di elemento costruttivo - Diode

  • Corrente nominale In - 10 A

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a innesto

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4064675061557

Codice prodotto

WEI2704360000

Cod. produttore

2704360000

Produttore

WEI

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...4 mm²

Tipo di elemento costruttivo:

Diode

Corrente nominale In:

10 A

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a innesto

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Colore:

Beige

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...4 mm²

Tensione nominale:

500 V

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Numero di piani:

2

Piani interni esclusi con ponte:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...4 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-60...130 °C

Larghezza:

5.1 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

50.5 mm

Morsettiera con componenti elettronici.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER