WEIDMULLER - WEI2703410000 IE-PS-RJ45-FH-180-B-1.6-CG - 2703410000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6A
Tipo di connettore - Altro
Tipologia - Presa (jack)
Tipo di collegamento - Altro
Adatto per cavo circolare - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4050118734942
Codice prodotto
WEI2703410000
Cod. produttore
2703410000
Produttore
WEI
Categoria:
6A
Tipo di connettore:
Altro
Tipologia:
Presa (jack)
Tipo di collegamento:
Altro
Adatto per cavo circolare:
sì
Utensile speciale necessario:
no
Adatto per cavo piatto:
no
Trasparente:
no
Connettore RJ45 per equipaggiamento personalizzato


