WEIDMULLER - WEI2697280000 TFIS 24-240VUC 1CO ON - 2697280000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 20.4...264 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Intervallo di tempo - 0.5...360000 s
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 20.4...264 V
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
62 Kg CO₂-eq
EAN
4050118705294
Codice prodotto
WEI2697280000
Cod. produttore
2697280000
Produttore
WEI
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
20.4...264 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Intervallo di tempo:
0.5...360000 s
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
20.4...264 V
Funzione ritardata all'eccitazione:
sì
Funzione ritardata alla diseccitazione:
no
Funzione stella/triangolo:
no
Funzione formazione d'impulsi:
no
Funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso:
no
Funzione passante con ritardo all'eccitazione:
no
Funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso:
no
Telecomando possibile:
no
Funzione passante con ritardo alla diseccitazione:
no
Innestabile su contattore:
no
Funzione ciclica con pausa iniziale, variabile:
no
Con uscita semiconduttore:
no
Funzione ciclica con impulso iniziale, variabile:
no
Numero di uscite, ritardate, contatto invertitore:
1
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
20.4...264 V
Adatto per montaggio su guida a cappello:
sì
Larghezza:
17.5 mm
Adatto solo per telecomando:
no
Profondità:
60 mm
Altezza:
87 mm
Numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore:
0
Numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura:
0
Uscite, con commutazione ritardate/non ritardate:
no
Apparecchio completo con base:
sì
Materiale del contatto:
Argento-Nichel (AgNi)
Materiale del rivestimento di contatto:
Nichel
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
250...250 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
250...250 V
Tensione d'esercizio in DC:
30...30 V
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER