WEIDMULLER - WEI2694060000 A2C 95/120 - 2694060000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 25...120 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a innesto
Corrente nominale In - 232 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
5 PZ
EAN
4032248395484
Codice prodotto
WEI2694060000
Cod. produttore
2694060000
Produttore
WEI
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
25...120 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a innesto
Corrente nominale In:
232 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Colore:
Beige
Sezione conduttore collegabile unifilare:
25...120 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
25...120 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
25...95 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a innesto
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
no
Piastra di chiusura necessaria:
no
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Larghezza:
25 mm
Altezza:
101.5 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Temperatura d'esercizio:
-60...130 °C
Profondità:
90 mm
Adatto per materiale conduttore:
Rame


