pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2682600000 IE-CS-MBGW-2TX-1COM - 2682600000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2682600000 IE-CS-MBGW-2TX-1COM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Velocità di trasmissione - 100000 kBit/s

  • Servizio lato primario - RS-232

  • Tipo di collegamento lato primario - Connettore D-Sub 9 pin

  • Servizio lato secondario - Altro

  • Tipo di collegamento lato secondario - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118692112

Codice prodotto

WEI2682600000

Cod. produttore

2682600000

Produttore

WEI

Velocità di trasmissione:

100000 kBit/s

Servizio lato primario:

RS-232

Tipo di collegamento lato primario:

Connettore D-Sub 9 pin

Servizio lato secondario:

Altro

Tipo di collegamento lato secondario:

Altro

Bidirezionale:

Protezione da sovracorrente:

Assorbimento di corrente nominale:

200 mA

Convertitore Ethernet con interfaccia seriale.