pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2682490000 IE-SFP-1GE-MM-2 - 2682490000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2682490000 IE-SFP-1GE-MM-2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di ricetrasmettitore - SFP

  • Tipo di cavo - Fibra ottica

  • Passivo - no

  • Tipo di connettore - LC

  • Utilizzabile per multi mode - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118692228

Codice prodotto

WEI2682490000

Cod. produttore

2682490000

Produttore

WEI

Tipo di ricetrasmettitore:

SFP

Tipo di cavo:

Fibra ottica

Passivo:

no

Tipo di connettore:

LC

Utilizzabile per multi mode:

sì

Utilizzabile per single mode:

no

10 Gigabit Ethernet:

no

40 Gigabit Ethernet:

no

Attivo:

no

Ricetrasmettitore innestabile per in fibra ottica da utilizzare con un interruttore con porta SFP.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER