WEIDMULLER - WEI2682440000 IE-INJ-EL02-2GTPOE - 2682440000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Standard di trasmissione - Ethernet
Tipo di montaggio - Altro
Larghezza - 41 mm
Altezza - 70 mm
Profondità - 95 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4050118692273
Codice prodotto
WEI2682440000
Cod. produttore
2682440000
Produttore
WEI
Standard di trasmissione:
Ethernet
Tipo di montaggio:
Altro
Larghezza:
41 mm
Altezza:
70 mm
Profondità:
95 mm
Iniettore Power over Ethernet per l'alimentazione di tensione e la fornitura di dati di dispositivi con compatibilità Ethernet tramite cavo Ethernet.
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


