WEIDMULLER - WEI2682330000 IE-SW-AL18M-16TX-2GC - 2682330000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail)
Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps - 2
Gestibile - sì
Numero di slot per moduli - 0
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 16
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
221 Kg CO₂-eq
EAN
4050118692389
Codice prodotto
WEI2682330000
Cod. produttore
2682330000
Produttore
WEI
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail)
Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps:
2
Gestibile:
sì
Numero di slot per moduli:
0
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:
16
Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps:
0
Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:
0
Ethernet:
sì
Numero di porte Mini GBIC a 10 Gbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 100/1000 Mbps:
2
Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:
0
Numero delle porte PoE:
0
Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC:
2
Numero di porte GBIC a 1000 Mbps:
0
Numero di porte M12 a 10/100 Mbps:
0
Numero di porte SC a 100 Mbps:
0
Grado di protezione (IP):
IP30
Numero di porte ST a 100 Mbps:
0
Layer 2:
sì
Numero di porte SC a 1000 Mbps (SX):
0
Numero di porte, altre:
0
Layer 3:
no
Numero di porte SC a 1000 Mbps (LX):
0
Larghezza:
96.4 mm
Numero di porte POF 100 Mbps:
0
Numero di porte POF 1000 Mbps:
0
Profondità:
108.5 mm
Numero massimo di switch impilabili:
0
Altezza:
154 mm
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


