pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2681580000 SAIBP-5A-4/8-M12 - 2681580000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2681580000 SAIBP-5A-4/8-M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Numero di contatti di potenza - 5

  • Numero di contatti di controllo - 5

  • Per diametro esterno cavo - 4...8 mm

  • Esecuzione della scatola - Diritto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118759754

Codice prodotto

WEI2681580000

Cod. produttore

2681580000

Produttore

WEI

Esecuzione del contatto:

Presa

Numero di contatti di potenza:

5

Numero di contatti di controllo:

5

Per diametro esterno cavo:

4...8 mm

Esecuzione della scatola:

Diritto

Numero di contatti dati:

5

Corrente nominale In:

4 A

Tensione nominale:

60 V

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...0.75 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Materiale del rivestimento di contatto:

Nichel/oro

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Rivestito in plastica

Materiale della ghiera filettata:

Pressofusione di zinco

Tipo di bloccaggio:

Altro

Grado di protezione (IP), montato:

IP67

Schermato:

no

Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.