WEIDMULLER - WEI2681560000 SAISP-5A-4/8-M12 - 2681560000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Spina
Numero di contatti di potenza - 5
Numero di contatti di controllo - 5
Per diametro esterno cavo - 3...8 mm
Esecuzione della scatola - Diritto
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
4050118759730
Codice prodotto
WEI2681560000
Cod. produttore
2681560000
Produttore
WEI
Esecuzione del contatto:
Spina
Numero di contatti di potenza:
5
Numero di contatti di controllo:
5
Per diametro esterno cavo:
3...8 mm
Esecuzione della scatola:
Diritto
Diametro del connettore:
19 mm
Numero di contatti dati:
5
Corrente nominale In:
4 A
Temperatura ambiente:
-40...85 °C
Tensione nominale:
48 V
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.14...0.75 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.08...0.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.14...0.75 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.14...0.75 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connessione a spine
Materiale del rivestimento di contatto:
Nichel/oro
Materiale del corpo:
Plastica
Rivestimento scatola:
Senza
Materiale della ghiera filettata:
Pressofusione di zinco
Tipo di bloccaggio:
Altro
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
no
Grado di protezione (IP), montato:
IP67
Schermato:
no
Con indicatore di stato:
no