pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2676530000 UV66-ADV-15-IPPC-3001.01 - 2676530000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2676530000 UV66-ADV-15-IPPC-3001.01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 18...32 V

  • Diagonale schermo - 15.6 inch

  • Numero di pixel orizzontali - 1366

  • Numero di pixel verticali - 768

  • Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 3

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2454 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4050118750263

Codice prodotto

WEI2676530000

Cod. produttore

2676530000

Produttore

WEI

Tensione di alimentazione DC:

18...32 V

Diagonale schermo:

15.6 inch

Numero di pixel orizzontali:

1366

Numero di pixel verticali:

768

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

3

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW USB:

3

Numero di interfacce HW altre:

0

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW SCSI:

0

Numero di interfacce HW PS2:

0

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Memoria principale max.:

60000 MB

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Esecuzione del display:

LCD

Montaggio a parete/diretto possibile:

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Sistema operativo preinstallato:

Windows 10

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Con touch screen:

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Profondità di incasso:

98 mm

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Tastiera integrata:

no

Numero di tasti funzione:

0

Numero dei tasti con LED:

0

Numero dei tasti di sistema:

0

Comando del cursore tramite mouse integrato:

no

Temperatura d'esercizio:

0...50 °C

Con hard disk:

Con unità dischetto:

no

Numero di slot liberi, AGP:

0

Numero di slot liberi, PCI:

0

Numero di slot liberi, ISA:

0

Numero di slot liberi, PC-Card (PCMCIA):

0

Montaggio su guida portante possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

Montaggio su rack possibile:

Tipo di fissaggio, base da tavolo:

no

Tipo di fissaggio, montaggio su mensola:

no

Larghezza frontale:

433 mm

Altezza frontale:

280.5 mm

PC schermo touch per applicazioni industriali