WEIDMULLER - WEI2669640000 IE-FC-DFM-KNOB-4X - 2669640000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 132 mm
Tipo di scatola - Chiuso
Altezza - 134 mm
Profondità - 27.5 mm
Materiale - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4050118800531
Codice prodotto
WEI2669640000
Cod. produttore
2669640000
Produttore
WEI
Larghezza:
132 mm
Tipo di scatola:
Chiuso
Altezza:
134 mm
Profondità:
27.5 mm
Materiale:
Altro
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Colore:
Nero
Numero RAL:
9005
Temperatura d'esercizio:
-40...70 °C
Con schermatura:
sì
Con tecnica di collegamento per circuiti stampati integrata:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Adatto per montaggio a parete:
sì
Scatola allineabile:
no
Grado di protezione (NEMA):
4
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


