WEIDMULLER - WEI2669050000 AITB 2.5 LDT-L-PE W/O DTLV - 2669050000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...4 mm²
Corrente nominale In - 24 A
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a innesto
Numero di potenziali - 3
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Confezione
50 PZ
EAN
4064675030638
Codice prodotto
WEI2669050000
Cod. produttore
2669050000
Produttore
WEI
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.14...4 mm²
Corrente nominale In:
24 A
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a innesto
Numero di potenziali:
3
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.14...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.14...4 mm²
Tensione nominale:
250 V
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.14...4 mm²
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Con funzione PE:
sì
Funzione N possibile:
no
Altezza:
103 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Profondità:
50.1 mm
Temperatura d'esercizio:
-60...130 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Larghezza:
5.1 mm
Colore di base:
Beige
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


