pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2669010000 AITB 2.5 L-L-PE - 2669010000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2669010000 AITB 2.5 L-L-PE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...4 mm²

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a innesto

  • Numero di potenziali - 3

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4064675030591

Codice prodotto

WEI2669010000

Cod. produttore

2669010000

Produttore

WEI

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...4 mm²

Corrente nominale In:

24 A

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a innesto

Numero di potenziali:

3

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...4 mm²

Tensione nominale:

250 V

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...4 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Con funzione PE:

sì

Funzione N possibile:

no

Altezza:

103 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Profondità:

50.1 mm

Temperatura d'esercizio:

-60...130 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Larghezza:

5.1 mm

Colore di base:

Beige

Morsetto per l'alimentazione di impianti civili.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER