WEIDMULLER - WEI2668980000 AITB 2.5 LDT-L - 2668980000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...4 mm²
Corrente nominale In - 24 A
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a innesto
Numero di potenziali - 2
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Confezione
50 PZ
EAN
4064675030560
Codice prodotto
WEI2668980000
Cod. produttore
2668980000
Produttore
WEI
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.14...4 mm²
Corrente nominale In:
24 A
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a innesto
Numero di potenziali:
2
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.14...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.14...4 mm²
Tensione nominale:
400 V
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.14...4 mm²
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Con funzione PE:
no
Funzione N possibile:
no
Altezza:
103 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Profondità:
50.1 mm
Temperatura d'esercizio:
-60...130 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Larghezza:
5.1 mm
Colore di base:
Beige
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


