pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2668200000 HDC MHP70 F 10 - 2668200000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2668200000 HDC MHP70 F 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Max. corrente d'esercizio di un contatto - 70 A

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato

  • Tipo di contatto - Girato (banco girevole)

  • Temperatura ambiente - 40...40 °C

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4050118803006

Codice prodotto

WEI2668200000

Cod. produttore

2668200000

Produttore

WEI

Esecuzione del contatto:

Presa

Max. corrente d'esercizio di un contatto:

70 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Tipo di contatto:

Girato (banco girevole)

Temperatura ambiente:

40...40 °C

Sezione conduttore collegabile multifilare:

10...10 mm²

Lunghezza di asportazione isolamento:

16 mm

Diametro del contatto maschio:

6 mm

Materiale del contatto:

Altre leghe di rame

Materiale del rivestimento di contatto:

Argento

Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER