WEIDMULLER - WEI2666940000 HDC HE 10 N MQT - 2666940000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Spina
Numero di poli - 10
Corrente nominale In - 16 A
Tensione nominale - 500 V
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Confezione
1 PZ
EAN
4050118898125
Codice prodotto
WEI2666940000
Cod. produttore
2666940000
Produttore
WEI
Esecuzione del contatto:
Spina
Numero di poli:
10
Corrente nominale In:
16 A
Tensione nominale:
500 V
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Numero di contatti di potenza:
10
Numero di contatti di controllo:
0
Inserto di contatti senza contatti:
no
Diametro del contatto maschio:
2.5 mm
Materiale dell'inserto del connettore:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-40...125 °C
Tensione impulsiva nominale:
6 kV
Grado di inquinamento:
3
Con griglia di protezione:
no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.34...0.34 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1...2.5 mm²
Materiale del rivestimento di contatto:
Argento
Materiale dell'inserto del contatto:
Materiale termoplastico
Materiale del contatto:
Altre leghe di rame
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
sì
Larghezza:
64 mm
Altezza:
36.9 mm
Profondità:
34 mm
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


