WEIDMULLER - WEI2666930000 HDC HE 10 N FQT - 2666930000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Inserto di contatti senza contatti - no
Esecuzione del contatto - Presa
Numero di poli - 10
Corrente nominale In - 16 A
Temperatura d'esercizio - -40...125 °C
Confezione
1 PZ
EAN
4050118898118
Codice prodotto
WEI2666930000
Cod. produttore
2666930000
Produttore
WEI
Inserto di contatti senza contatti:
no
Esecuzione del contatto:
Presa
Numero di poli:
10
Corrente nominale In:
16 A
Temperatura d'esercizio:
-40...125 °C
Tensione nominale:
500 V
Tensione impulsiva nominale:
6 kV
Grado di inquinamento:
3
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Con griglia di protezione:
no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
1...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1...2.5 mm²
Materiale del rivestimento di contatto:
Argento
Materiale del contatto:
Altre leghe di rame
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
sì