pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2661950150 HDC RJ4501 MMSCAT6-0150 - 2661950150

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2661950150 HDC RJ4501 MMSCAT6-0150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A

  • Lunghezza - 1.5 m

  • Colore del rivestimento - Grigio

  • Costruzione del cavo - 4×2

  • Tipo di connettore collegamento 1 - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118675542

Codice prodotto

WEI2661950150

Cod. produttore

2661950150

Produttore

WEI

Categoria:

6A

Lunghezza:

1.5 m

Colore del rivestimento:

Grigio

Costruzione del cavo:

4×2

Tipo di connettore collegamento 1:

Altro

Tipo di connettore collegamento 2:

Altro

Corpo esterno del connettore collegamento 1:

Altro

Materiale del corpo del connettore collegamento 1:

Plastica

Corpo esterno del connettore collegamento 2:

Altro

Materiale del corpo del connettore collegamento 2:

Plastica

Manicotto anti-piegatura:

Senza

Protezione della leva di arresto:

sì

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Grigio

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Idoneità alla posa dinamica in catena:

no

Configurazione pin:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP00

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

no

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

sì

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

no

Linea dati per il trasferimento di dati in un modulo dati.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER