WEIDMULLER - WEI2661300000 AEB 35 SCL/1 V0 BK - 2661300000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Esecuzione del bloccaggio - Senza viti
Larghezza - 6 mm
Altezza - 52.6 mm
Confezione
20 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 Kg CO₂-eq
EAN
4050118702187
Codice prodotto
WEI2661300000
Cod. produttore
2661300000
Produttore
WEI
Colore:
Nero
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Esecuzione del bloccaggio:
Senza viti
Larghezza:
6 mm
Altezza:
52.6 mm
Materiale:
Plastica
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Profondità:
36.5 mm
Qualità del materiale:
Poliammide
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


