pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2660200285 PRO PM 100W 12V 8.5A - 2660200285

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2660200285 PRO PM 100W 12V 8.5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz - 90...264 V

  • Tensione d'uscita regolabile -

  • Resistente a corto circuito -

  • Potenza erogata - 100 W

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

579 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4050118767094

Codice prodotto

WEI2660200285

Cod. produttore

2660200285

Produttore

WEI

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:

90...264 V

Tensione d'uscita regolabile:

Resistente a corto circuito:

Potenza erogata:

100 W

Stabilizzato:

Adatto per installazione in serie:

no

Montaggio su guida portante possibile:

no

Valore nominale corrente d'uscita 1:

8.5 A

Tensione d'uscita regolata:

Assorbimento di potenza:

119 VA

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz:

90...264 V

Larghezza:

97 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Altezza della parte incassata:

30 mm

Montaggio diretto possibile:

Profondità:

129 mm

Altezza:

30 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Adatto per montaggio a parete:

Larghezza di montaggio:

97 mm

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Alimentatore per la fornitura di tensione DC.