WEIDMULLER - WEI2636180000 HDC MHE 5 MP - 2636180000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Spina
Numero di poli - 5
Corrente nominale In - 16 A
Tensione nominale - 400 V
Esecuzione del collegamento elettrico - Connessione a spine
Confezione
1 PZ
EAN
4050118690996
Codice prodotto
WEI2636180000
Cod. produttore
2636180000
Produttore
WEI
Esecuzione del contatto:
Spina
Numero di poli:
5
Corrente nominale In:
16 A
Tensione nominale:
400 V
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connessione a spine
Inserto di contatti senza contatti:
no
Materiale dell'inserto del connettore:
Materiale termoplastico
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Temperatura d'esercizio:
-40...125 °C
Tensione impulsiva nominale:
6 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.5...2.5 mm²
Materiale dell'inserto del contatto:
Materiale termoplastico
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
no
Larghezza:
14.5 mm
Altezza:
38.9 mm
Profondità:
34 mm
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER