pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2618870000 TRP 24VDC 1CO EMPTY - 2618870000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2618870000 TRP 24VDC 1CO EMPTY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Larghezza - 6.4 mm

  • Altezza - 89.6 mm

  • Profondità - 87.8 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4050118669961

Codice prodotto

WEI2618870000

Cod. produttore

2618870000

Produttore

WEI

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Larghezza:

6.4 mm

Altezza:

89.6 mm

Profondità:

87.8 mm

Presa per l\'inserimento di un relè industriale a innesto.