pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2618180000 TRP 12VDC 1CO - 2618180000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2618180000 TRP 12VDC 1CO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale - 6 A

  • Apparecchio completo con base - sì

  • Numero contatti di commutazione - 1

Confezione

  • 10 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4050118670653

Codice prodotto

WEI2618180000

Cod. produttore

2618180000

Produttore

WEI

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale:

6 A

Apparecchio completo con base:

sì

Numero contatti di commutazione:

1

Con indicatore a LED:

sì

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Azionamento, polarità:

Polarizzato

Materiale del rivestimento di contatto:

Nichel

Larghezza:

6.4 mm

Materiale del contatto:

Argento-Nichel (AgNi)

Altezza:

89.4 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

87.8 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

250...250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

250...250 V

Tensione d'esercizio in DC:

250...250 V

Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER