WEIDMULLER - WEI2616440000 SAI-T-M12-T - 2616440000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Schermato - no
Numero di poli - 4
Materiale del corpo - Plastica
Grado di protezione (IP), montato - IP67
Corrente nominale In - 12 A
Confezione
1 PZ
EAN
4050118621501
Codice prodotto
WEI2616440000
Cod. produttore
2616440000
Produttore
WEI
Schermato:
no
Numero di poli:
4
Materiale del corpo:
Plastica
Grado di protezione (IP), montato:
IP67
Corrente nominale In:
12 A
Grado di inquinamento:
3
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Adattatore per la distribuzione e il trasferimento di segnali elettrici a un dispositivo periferico a valle.


