WEIDMULLER - WEI2615140000 SQB 4/2 - 2615140000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Raccordo trasversale
Numero di morsetti cavallottati - 2
Corrente nominale In - 41 A
Dimensione modulare - 11 mm
Colore - Nero
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4050118653847
Codice prodotto
WEI2615140000
Cod. produttore
2615140000
Produttore
WEI
Tipologia:
Raccordo trasversale
Numero di morsetti cavallottati:
2
Corrente nominale In:
41 A
Dimensione modulare:
11 mm
Colore:
Nero
Isolato:
sì
Tipo di montaggio:
Avvitabile
Tensione nominale:
400 V
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Con protezione dal contatto:
sì
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


