pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2614960000 SRL 6 - 2614960000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2614960000 SRL 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 1.5...35 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a bullone

  • Corrente nominale In - 125 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4050118654011

Codice prodotto

WEI2614960000

Cod. produttore

2614960000

Produttore

WEI

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

1.5...35 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a bullone

Corrente nominale In:

125 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1.5...35 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1.5...35 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

1.5...1.5 mm²

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

no

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

18 mm

Altezza:

63.9 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Temperatura d'esercizio:

-50...120 °C

Profondità:

63.1 mm

Adatto per materiale conduttore:

Rame

Morsetto per la trasmissione di corrente. Il conduttore da collegare è crimpato con un capocorda e fissato al bullone filettato del morsetto.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER