pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2598350000 WIL-NT-STANDARD - 2598350000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2598350000 WIL-NT-STANDARD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. corrente d'uscita 1 - 0.4 A

  • Resistente a corto circuito - sì

  • Potenza erogata - 10 W

  • Larghezza - 100 mm

  • Profondità - 34 mm

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

579 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4050118611168

Codice prodotto

WEI2598350000

Cod. produttore

2598350000

Produttore

WEI

Max. corrente d'uscita 1:

0.4 A

Resistente a corto circuito:

sì

Potenza erogata:

10 W

Larghezza:

100 mm

Profondità:

34 mm

Altezza:

32 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Alimentatore per la fornitura di tensione DC.