WEIDMULLER - WEI2593390000 RCMA-B22-D175-1.5 - 2593390000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Valore finale dell'intervallo di misura corrente - 5000 A
Esecuzione dell'uscita analogica - 4-20 mA
Valore iniziale intervallo di misura corrente - 0 A
Frequenza della tensione nominale - 50 Hz
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4050118647792
Codice prodotto
WEI2593390000
Cod. produttore
2593390000
Produttore
WEI
Valore finale dell'intervallo di misura corrente:
5000 A
Esecuzione dell'uscita analogica:
4-20 mA
Valore iniziale intervallo di misura corrente:
0 A
Frequenza della tensione nominale:
50 Hz
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Funzione di configurazione integrata:
no
Con uscita di commutazione:
no
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER