pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2592220000 HDC MRJ45 A MI - 2592220000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2592220000 HDC MRJ45 A MI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Numero di poli - 8

  • Corrente nominale In - 1 A

  • Tensione nominale - 50 V

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento a perforazione dell'isolante

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118602333

Codice prodotto

WEI2592220000

Cod. produttore

2592220000

Produttore

WEI

Esecuzione del contatto:

Spina

Numero di poli:

8

Corrente nominale In:

1 A

Tensione nominale:

50 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a perforazione dell'isolante

Inserto di contatti senza contatti:

no

Materiale dell'inserto del connettore:

Materiale termoplastico

Temperatura ambiente:

-40...70 °C

Temperatura d'esercizio:

-40...70 °C

Tensione impulsiva nominale:

0.8 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Con griglia di protezione:

no

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0...0 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0...0 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0...0 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0...0 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale dell'inserto del contatto:

Materiale termoplastico

Materiale del contatto:

Altre leghe di rame

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

no

Larghezza:

14.5 mm

Altezza:

54.85 mm

Profondità:

34 mm

Inserto modulo per un connettore di potenza per il trasferimento dei dati

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER