WEIDMULLER - WEI2591690000 VPU AC II 3 150/50 - 2591690000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della rete DC - no
Forma della rete IT - no
Forma della rete TN - sì
Forma della rete TN-C - sì
Forma della rete TN-C-S - no
Confezione
1 PZ
EAN
4050118599251
Codice prodotto
WEI2591690000
Cod. produttore
2591690000
Produttore
WEI
Forma della rete DC:
no
Forma della rete IT:
no
Forma della rete TN:
sì
Forma della rete TN-C:
sì
Forma della rete TN-C-S:
no
Forma della rete TN-S:
no
Forma della rete TT:
no
Altre forme della rete:
sì
Numero di conduttori (esclusa terra):
3
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
20 kA
Max. corrente di scarica (8/20):
20 kA
Tensione nominale AC:
120 V
Tensione permanente AC max.:
150 V
Livello di protezione:
1.5 kV
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
50 kA
Protezione da cortocircuito integrata:
sì
Fusibile ausiliario integrato:
no
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Dimensione:
3 UM
Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):
35 mm²
Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):
25 mm²
Con contatto telecomunicazioni:
no
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Classe di prova tipo 2:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20


