pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2591590000 VPU AC I 0 N-PE 305/50 - 2591590000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2591590000 VPU AC I 0 N-PE 305/50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 1

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Forma della rete TN-S - sì

  • Forma della rete DC - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118599350

Codice prodotto

WEI2591590000

Cod. produttore

2591590000

Produttore

WEI

Numero di conduttori (esclusa terra):

1

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tensione nominale AC:

230 V

Forma della rete TN-S:

sì

Forma della rete DC:

no

Forma della rete TT:

sì

Tensione permanente AC max.:

305 V

Forma della rete TN-C-S:

sì

Forma della rete TN:

sì

Forma della rete TN-C:

no

Dimensione:

1 UM

Classe di prova tipo 2:

sì

Forma della rete IT:

sì

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Livello di protezione N-PE:

1.5 kV

Protezione da cortocircuito integrata:

no

Fusibile ausiliario integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Il dispositivo è una protezione da fulmini e sovratensioni del Tipo I ed è anche testato come dispositivo del Tipo II. Può essere installato nel quadro elettrico principale e nel sottoquadro e protegge contro i fulmini diretti e le sovratensioni causate da operazioni di commutazione o fulmini indiretti. Il portafoglio offre un'idoneità per vari tipi di tensione principale, un utilizzo globale nelle regioni ad alta quota e una garanzia a lungo termine. Tutti i dispositivi possono essere installati in varie applicazioni.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER